C6 EM32X95 E Cono CAMFIX (ISO 26623-1) con Portabrocas DIN1835 Forma E

Número de artículo: 4561397
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4561397
EAN / GTIN 7291075267501
Número del fabricante 4561397
Número L L24120 2370

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Longitud del cuerpo (LB) 73 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 73 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CCS01C0630$$$$
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M20
  • Voladizo (LPR) 95 mm
  • Shank Size (SS) 63

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra