C6 EM14X80 E Cono CAMFIX (ISO 26623-1) con Portabrocas DIN1835 Forma E

Número de artículo: 4561392
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Cono de sujeción plano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4561392
    EAN / GTIN 7291075267457
    Número del fabricante 4561392
    Número L L24120 465

    Descripción

    Descripción:

    Portabrocas y adaptadores, Longitud del cuerpo (LB) 58 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Shank Size (SS) 63

    Característica:

    • Longitud del cuerpo (LB) 58 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) CCS01C0630$$$$
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
    • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M20
    • Voladizo (LPR) 80 mm
    • Shank Size (SS) 63

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra