C6 SEM22X50 C Portafresas Arrastre Axial ISO 3937 con Agujeros para Refrigeración Interna y Fijación CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4561370
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Cono portafresas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4561370
    EAN / GTIN 7291075235845
    Número del fabricante 4561370
    Número L L24120 2314

    Descripción

    Descripción:

    Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 47 mm, Longitud del cuerpo (LB) 50 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 22 mm, Shank Size (SS) 63

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 47 mm
    • Longitud del cuerpo (LB) 50 mm
    • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 19 mm
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 22 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Shank Size (SS) 63

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra