C6 ER20X100 Cono CAMFIX (ISO 26623-1) con Portapinzas ER DIN 6499

Número de artículo: 4561355
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4561355
EAN / GTIN 7291075263992
Número del fabricante 4561355
Número L L24120 2287

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 34 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Connection Size (CSI) ER20, Voladizo (LPR) 100 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 34 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 13 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER20
  • Voladizo (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 63