HSK E40 SRK3X45 Portapinzas Térmico con Cono HSK DIN69893 Forma E. Sólo para Herramientas de Metal Duro Integral

Número de artículo: 4561334
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Cono de contracción térmica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4561334
    EAN / GTIN 7291075161151
    Número del fabricante 4561334
    Número L L24120 395

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 30 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3 mm, Shank Size (SS) 40

    Característica:

    • Longitud del cuerpo (LB) 30 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3 mm
    • Voladizo (LPR) 65 mm
    • Shank Size (SS) 40

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra