HSK A100 SEMC50X80 Portafresas Arrastre Combinado DIN 6358 con Conexión HSK DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4561254
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4561254
EAN / GTIN 7291075129571
Número del fabricante 4561254
Número L L24120 362

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 90 mm, Longitud del cuerpo (LB) 80 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm, Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 90 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 80 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 30 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm
  • Shank Size (SS) 100