HSK A100 SEMC16X60 Portafresas Arrastre Combinado DIN 6358 con Conexión HSK DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4561249
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Cono portafresas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4561249
    EAN / GTIN 7291075129526
    Número del fabricante 4561249
    Número L L24120 2257

    Descripción

    Descripción:

    Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 32 mm, Longitud del cuerpo (LB) 60 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 100

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 32 mm
    • Longitud del cuerpo (LB) 60 mm
    • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 17 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
    • Shank Size (SS) 100

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra