HSK A63 B16MN 100 Blanks con Cono HSK DIN69893/A

Número de artículo: 4561205
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 4561205
EAN / GTIN 7291075129670
Número del fabricante 4561205
Número L L24120 2202

Descripción

Descripción:

Portaherramientas en bruto, Diámetro del cuerpo (BD) 63 mm, Longitud del cuerpo (LB) 55.5 mm, Voladizo (LPR) 100 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 63 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 55.5 mm
  • Voladizo (LPR) 100 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra