HSK A100 EM20X100 Portaherramientas con Fijación Lateral DIN6359 para Mangos Weldon DIN 1835 Forma B con Conexión DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4561087
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portapinzas de gran apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4561087
EAN / GTIN 7291075129090
Número del fabricante 4561087
Número L L24120 2183

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 40 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm, Longitud total (OAL) 150 mm, Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 40 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Voladizo (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 100

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra