HSK A100EM 18X100 E Portaherramientas con Fijación Lateral DIN6359 para Mangos Whistle Notch DIN 1835 Forma E con Conexión DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4561058
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portapinzas de gran apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4561058
EAN / GTIN 7291075129274
Número del fabricante 4561058
Número L L24120 219

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 18 mm, Longitud total (OAL) 150 mm, Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 18 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Voladizo (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 100