HSK A63 EM14X90 E Portaherramientas con Fijación Lateral DIN6359 para Mangos Whistle Notch DIN 1835 Forma E con Conexión DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4561046
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portapinzas de gran apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4561046
EAN / GTIN 7291075129175
Número del fabricante 4561046
Número L L24120 193

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 44 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 14 mm, Longitud total (OAL) 122 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 44 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 14 mm
  • Longitud total (OAL) 122 mm
  • Voladizo (LPR) 90 mm
  • Shank Size (SS) 63

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra