BHEI MB50-50-80 Cabeza de mandrinar fina para el sistema de mandrinar MB .0004″ de ajuste directo del dia. Ajuste directo y .00008″ mediante escala Vernier

Número de artículo: 4560121
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4560121
EAN / GTIN 7291075279290
Número del fabricante 4560121
Número L L23900 412

Descripción

Descripción:

Cabezal de mandrinado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1.969″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 0.63″ ,Diámetro de corte máximo (DCX) 4.331″ ,Diámetro de corte mínimo (DCN) 0.098″ ,Longitud funcional (LF) 3.15″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1.969″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 0.63″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 4.331″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.098″
  • Longitud funcional (LF): 3.15″
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 8000 rpm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra