BHEI MB25-25-50 Cabeza de mandrinar fina para el sistema de mandrinar MB .0004″ de ajuste directo del dia. Ajuste directo y .00008″ mediante escala Vernier

Número de artículo: 4560118
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de husillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4560118
    EAN / GTIN 7291075279269
    Número del fabricante 4560118
    Número L L23900 406

    Descripción

    Descripción:

    Cabezal de mandrinado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.984″ ,Diámetro de corte máximo (DCX) 1.575″ ,Diámetro de corte mínimo (DCN) 1.102″ ,Longitud funcional (LF) 1.969″

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.984″
    • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.575″
    • Diámetro de corte mínimo (DCN): 1.102″
    • Longitud funcional (LF): 1.969″
    • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 10000 rpm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra