BHE MB32-32-63 Cabezas Micrométricas con Conexión MB, Ajuste Diametral Directo de 10 µm y Escala de Nonio de 2 µm

Número de artículo: 4560104
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4560104
EAN / GTIN 7291075259490
Número del fabricante 4560104
Número L L23900 399

Descripción

Descripción:

Cabezal de mandrinado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte máximo (DCX) 53 mm, Diámetro de corte mínimo (DCN) 35 mm, Longitud funcional (LF) 63 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 53 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 35 mm
  • Longitud funcional (LF) 63 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 10000 rpm

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra