C3 ADE 16R Portaherramientas con Cono CAMFIX para Herramientas Exteriores de Mango Cuadrado

Número de artículo: 4560097
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4560097
EAN / GTIN 7291075098303
Número del fabricante 4560097
Número L L24230 108

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Voladizo (LPR) 45 mm, Shank Size (SS) 32

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 65 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 45 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Longitud total (OAL) 64 mm
  • Voladizo (LPR) 45 mm
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Shank Size (SS) 32