C3 ADI 12 Porta Barras de Mandrinar con Cono CAMFIX Intercambiable

Número de artículo: 4560095
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4560095
EAN / GTIN 7291075098587
Número del fabricante 4560095
Número L L24230 106

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm, Voladizo (LPR) 50 mm, Shank Size (SS) 32

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 36 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm
  • Longitud total (OAL) 69 mm
  • Voladizo (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 32