C3 ER16X45 Cono CAMFIX (ISO 26623-1) con Portapinzas ER DIN 6499

Número de artículo: 4560084
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4560084
EAN / GTIN 7291075263930
Número del fabricante 4560084
Número L L24120 1645

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Connection Size (CSI) ER16, Voladizo (LPR) 45 mm, Shank Size (SS) 32

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 10 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Voladizo (LPR) 45 mm
  • Shank Size (SS) 32

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra