Escuadra lisa de sección reducida galvanizada, Longitud de los lados: 100X70mm

Número de artículo: 456000 100X70
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de los lados (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud brazo largo 100 mm
Longitud brazo corto 70 mm
Sección transversal de los lados 20 × 5 mm
Material Acero
Superficie galvanizado
Tipo de producto Carro de taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 456000 100X70
Copiar
EAN / GTIN 4045197662903
Copiar
Número del fabricante 456000 100X70
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Ejecución de acero. Superficie galvanizada.
Cantos y caras planas acabados.

Aplicación:

Para trabajos de enderezamiento y trazado sencillos en cerrajerías, hojalaterías, etc.