Llave para la tubería de inyección ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 17 x 17 ∙ 221 mm

Número de artículo: 4560
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4560
EAN / GTIN 4000896021918
Número del fabricante 4560
Número L L60140 2545

Descripción

Descripción:

OFFENER DOPPELRINGSCHLUESSEL 4560, Versandgewicht: 0,227 kg, GTIN/EAN: 4000896021918
Aplicación:
Para el montaje y desmontaje de las tuberías de inyección (Ancho de llave 17 mm)
  • P. ej., en motores de diésel VW, AUDI:
    1,6 l 4 cilindros, 2,0 l 5 cilindros, 2,4 l 6 cilindros
  • También adecuada para el accionamiento del sensor de temperatura de escape en motores de diésel VAG (VW, AUDI, SEAT y ŠKODA) hasta la norma europea 5
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 17 x 17 mm
  • Dimensiones / longitud: 221 mm
  • Peso neto (kg): 0.23 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra