Piedra de banco Con aglomerante cerámico 50 x 25 x 150

Número de artículo: 456
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pieza acabado de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 456
EAN / GTIN 9003170004565
Número del fabricante 456
Número L L50140 938

Descripción

Descripción:

Las piedras de banco Tyrolit se utilizan principalmente para afilar y quitar cuchillos y tijeras. Por lo tanto, son ideales para todas las herramientas de jardín y madera. Debido a los diferentes tamaños de grano, puede elegir su herramienta individualmente.

Característica:

  • Forma: 90B PIEDRA DE BANCO
  • Tamaño del grano: 240
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: 89AMITTEL
  • Dimensión (W x C x L): 50 x 25 x 150 mm
  • Diámetro: 50 mm
  • Grosor: 25 mm
  • Agujero: 150 mm
  • Idoneidad material: Acero

Ventaja:

  • Aplicación individual
  • Mejores resultados
  • Surtido amplio

Aplicación:

  • Para afilar y quitar cuchillos y tijeras
  • Ideal para todas las herramientas de jardín y madera

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra