SKA 50 FC MB80 ADB Sistema Modular de Mandrinado MB con Cono DIN 69871 Forma ADB y Contacto Axial

Número de artículo: 4559731
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ITSBORE
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4559731
EAN / GTIN 7291075304602
Número del fabricante 4559731
Número L L23900 338

Descripción

Descripción:

Sistema modular de mandrinado, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 80 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 80 mm
  • Connection Size (CSI) MB80
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Voladizo (LPR) 62 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados

Accesorios

De la misma serie "ITSBORE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra