HSK A100 HYDRO 1 1/4X4.72 Portapinzas Hidráulico con Conexión HSK DIN69893 Forma A, para Aplicaciones de Semiacabado y Acabado

Número de artículo: 4559630
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4559630
EAN / GTIN 7291075259933
Número del fabricante 4559630
Número L L24120 1037

Descripción

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.362″ ,Longitud del cuerpo (LB) 2.323″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1-1/4″ ,Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2.362″
  • Longitud del cuerpo (LB): 2.323″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1-1/4″
  • Voladizo (LPR): 4.724″
  • Shank Size (SS): 100