CAT40 HYDRO Platos hidráulicos de 1 1/4X4.331 con orificios para refrigerante y vástagos cónicos ADB con forma de oruga

Número de artículo: 4559612
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4559612
    EAN / GTIN 7291075281811
    Número del fabricante 4559612
    Número L L24120 2757

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas hidráulicos ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.559″ ,Longitud del cuerpo (LB) 2.204″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1-1/4″ ,Shank Size (SS) 40

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD): 2.559″
    • Longitud del cuerpo (LB): 2.204″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1-1/4″
    • Voladizo (LPR): 4.331″
    • Shank Size (SS): 40

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra