BHFI MB16-16X34 Cabezales de mandrinado fino RV con ajuste diametral directo de .00008″.

Número de artículo: 4559508
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4559508
EAN / GTIN 7291075144123
Número del fabricante 4559508
Número L L23900 269

Descripción

Descripción:

Cabezal de mandrinado ,Diámetro del cuerpo (BD) 0.63″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.63″ ,Diámetro de corte máximo (DCX) 0.906″ ,Diámetro de corte mínimo (DCN) 0.709″ ,Longitud funcional (LF) 1.024″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.63″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.63″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.906″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.709″
  • Longitud funcional (LF): 1.024″
  • Mano de la plaquita (IH): IH.. 16..
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 12000 rpm