SMH MB80-50 Portafresas Arrastre Axial con Conexión para el Sistema de Mandrinado Modular MB

Número de artículo: 4559442
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Cono portafresas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4559442
    EAN / GTIN 7291075140804
    Número del fabricante 4559442
    Número L L23900 208

    Descripción

    Descripción:

    Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 90 mm, Longitud del cuerpo (LB) 24 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm, Shank Size (SS) MB80

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 90 mm
    • Longitud del cuerpo (LB) 24 mm
    • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 30 mm
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm
    • Shank Size (SS) MB80

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra