TEST BAR HYDRO 20 Barras para Comprobar el Par de Portapinzas Hidráulicos

Número de artículo: 4559439
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4559439
EAN / GTIN 7291075274042
Número del fabricante 4559439
Número L L24000 384

Descripción

Descripción:

Accesorios de sistemas de refrigeracion, Longitud total (OAL) 71 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 20 mm
  • L min 42 mm
  • Longitud total (OAL) 71 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra