TEST BAR HYDRO 16 Barras para Comprobar el Par de Portapinzas Hidráulicos

Número de artículo: 4559437
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 4559437
EAN / GTIN 7291075274028
Número del fabricante 4559437
Número L L24000 507

Descripción

Descripción:

Accesorios de sistemas de refrigeracion, Longitud total (OAL) 71 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 16 mm
  • L min 37 mm
  • Longitud total (OAL) 71 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra