SC 12 S HYDRO 3 Casquillos Reductores Estancos para Portapinzas Hidráulicos

Número de artículo: 4559395
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Reducción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4559395
    EAN / GTIN 7291075256741
    Número del fabricante 4559395
    Número L L24120 2753

    Descripción

    Descripción:

    Casquillo, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3 mm, Longitud total (OAL) 44 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3 mm
    • Longitud total (OAL) 44 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra