HSK A63 HYDRO 5/8X3.543 Portapinzas Hidráulico con Conexión HSK DIN69893 Forma A, para Aplicaciones de Semiacabado y Acabado

Número de artículo: 4559388
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4559388
EAN / GTIN 7291075259872
Número del fabricante 4559388
Número L L24120 865

Descripción

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.496″ ,Longitud del cuerpo (LB) 2.047″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 5/8″ ,Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.496″
  • Longitud del cuerpo (LB): 2.047″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 5/8″
  • Voladizo (LPR): 3.543″
  • Shank Size (SS): 63

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra