HSK A50 HYDRO 1/4X3.150 Portapinzas Hidráulico con Conexión HSK DIN69893 Forma A, para Aplicaciones de Semiacabado y Acabado

Número de artículo: 4559380
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4559380
EAN / GTIN 7291075259797
Número del fabricante 4559380
Número L L24120 806

Descripción

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.024″ ,Longitud del cuerpo (LB) 1.299″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1/4″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.024″
  • Longitud del cuerpo (LB): 1.299″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1/4″
  • Voladizo (LPR): 3.15″
  • Shank Size (SS): 50

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra