HSK A100 HYDRO 12X95 Portapinzas Hidráulico con Conexión HSK DIN69893 Forma A, para Aplicaciones de Semiacabado y Acabado

Número de artículo: 4559373
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4559373
EAN / GTIN 7291075256239
Número del fabricante 4559373
Número L L24120 2690

Descripción

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos, Diámetro del cuerpo (BD) 32 mm, Longitud del cuerpo (LB) 40 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm, Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 32 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 40 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm
  • Voladizo (LPR) 95 mm
  • Shank Size (SS) 100