HSK A100 HYDRO 14X150 Portapinzas Hidráulico Largo con Conexión HSK DIN69893 Forma A, para Aplicaciones de Semiacabado y Acabado

Número de artículo: 4559330
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4559330
EAN / GTIN 7291075256567
Número del fabricante 4559330
Número L L24120 1761

Descripción

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos, Diámetro del cuerpo (BD) 34 mm, Longitud del cuerpo (LB) 97 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 14 mm, Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 34 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 97 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 14 mm
  • Voladizo (LPR) 150 mm
  • Shank Size (SS) 100

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra