HSK A63 HYDRO 10X200 Portapinzas Hidráulico Largo con Conexión HSK DIN69893 Forma A, para Aplicaciones de Semiacabado y Acabado

Número de artículo: 4559309
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4559309
    EAN / GTIN 7291075256352
    Número del fabricante 4559309
    Número L L24120 1636

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas hidráulicos, Diámetro del cuerpo (BD) 30 mm, Longitud del cuerpo (LB) 154 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm, Shank Size (SS) 63

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 30 mm
    • Longitud del cuerpo (LB) 154 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm
    • Voladizo (LPR) 200 mm
    • Shank Size (SS) 63

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra