DIN69871 50 HYDRO 25X87 Portapinzas Hidráulico Corto con Conexión DIN69871 Forma ADB para Aplicaciones de Semiacabado y Acabado

Número de artículo: 4559302
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4559302
    EAN / GTIN 7291075255157
    Número del fabricante 4559302
    Número L L24120 1973

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas hidráulicos, Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm, Longitud del cuerpo (LB) 52 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm, Shank Size (SS) 50

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm
    • Longitud del cuerpo (LB) 52 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm
    • Voladizo (LPR) 87 mm
    • Shank Size (SS) 50

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra