DIN69880 40 HYDRO 32X95 Portapinzas Hidráulico con Mango VDI para Aplicaciones de Semiacabado y Acabado

Número de artículo: 4559273
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4559273
EAN / GTIN 7291075255492
Número del fabricante 4559273
Número L L24120 1452

Descripción

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos, Diámetro del cuerpo (BD) 60 mm, Longitud del cuerpo (LB) 73 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm, Shank Size (SS) VDI40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 60 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 73 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm
  • Voladizo (LPR) 95 mm
  • Shank Size (SS) VDI40

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra