DIN69880 30 HYDRO 25X100 Portapinzas Hidráulico con Mango VDI para Aplicaciones de Semiacabado y Acabado

Número de artículo: 4559269
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4559269
EAN / GTIN 7291075255461
Número del fabricante 4559269
Número L L24120 1416

Descripción

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos, Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm, Longitud del cuerpo (LB) 84 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm, Shank Size (SS) VDI30

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 84 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm
  • Voladizo (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) VDI30

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra