BT50 HYDRO 16X110 Portapinzas Hidráulico con Conexión MAS-BT Forma AD para Aplicaciones de Semiacabado y Acabado

Número de artículo: 4559261
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4559261
EAN / GTIN 7291075255409
Número del fabricante 4559261
Número L L24120 1339

Descripción

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos, Diámetro del cuerpo (BD) 38 mm, Longitud del cuerpo (LB) 45 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 38 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 45 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
  • Voladizo (LPR) 110 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra