BT50 HYDRO 6X110 Portapinzas Hidráulico con Conexión MAS-BT Forma AD para Aplicaciones de Semiacabado y Acabado

Número de artículo: 4559256
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4559256
EAN / GTIN 7291075255355
Número del fabricante 4559256
Número L L24120 1303

Descripción

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos, Diámetro del cuerpo (BD) 26 mm, Longitud del cuerpo (LB) 43 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 26 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 43 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm
  • Voladizo (LPR) 110 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra