BT40 HYDRO 6X90 Portapinzas Hidráulico con Conexión MAS-BT Forma AD para Aplicaciones de Semiacabado y Acabado

Número de artículo: 4559246
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4559246
EAN / GTIN 7291075255256
Número del fabricante 4559246
Número L L24120 2938

Descripción

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos, Diámetro del cuerpo (BD) 26 mm, Longitud del cuerpo (LB) 43 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 26 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 43 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm
  • Voladizo (LPR) 90 mm
  • Shank Size (SS) 40