• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escuadra lisa hexagonal 50X50 mm

Número de artículo: 455800 50X50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 33,70 € /piezas
a petición
En stock
42 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Material: Acero fino, INOX
  • Embalaje: Estuche

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Perpendicularidad basado en DIN 875/1.
Longitud por cada brazo 50 mm
Sección transversal de los lados 15 × 4 mm
Material Acero fino, INOX
Embalaje Estuche
Tipo de producto Escuadra hexagonal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 455800 50X50
EAN / GTIN 4045197206077

Descripción

Ejecución:

Ejecución de acero de precisión. Con cantos elevados rectificados y caras planas perfectamente rectificadas.
Tolerancias angulares basadas en DIN 875/1.

Aplicación:

Para trazado y comprobación precisos de 60° o 120°.