Escuadra con sombrero de punta 150X100 mm

Número de artículo: 455700 150X100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 35,10 € /piezas
a petición
En stock
297 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de los lados (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 875/2
  • Material: Acero fino, INOX
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 875/2
Perpendicularidad basado en DIN 875/2.
Longitud brazo largo 150 mm
Longitud brazo corto 100 mm
Sección transversal de los lados 20 × 5 mm
Material Acero fino, INOX
Embalaje caja estable
Tipo de producto Escuadra de punta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 455700 150X100
EAN / GTIN 4045197206060
Número del fabricante 455700 150X100

Descripción

Ejecución:

Ejecución de acero. Con cantos rectificados de precisión y caras planas bien mecanizadas.
Tolerancias angulares basadas en DIN 875/2.

Aplicación:

Para el trazado y comprobación precisos de 45°.