IHRF 31.5-41.5BW Portaherramientas para Torneado Frontal en Retroceso para Cabezas Micrométricas BHF y TCH AL

Número de artículo: 4551106
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 4551106
EAN / GTIN 7291075179248
Número del fabricante 4551106
Número L L23900 63

Descripción

Descripción:

Boring Accessories, Body Diameter (BD) 25 mm, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 40.5 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 31.5 mm, Shank Size (SS) MB25

Característica:

  • ro del cuerpo (BD) 25 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 41.5 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 40.5 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 31.5 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CCMT 0602...
  • Shank Size (SS) MB25