IHRF 24.5-32BW Portaherramientas para Torneado Frontal en Retroceso para Cabezas Micrométricas BHF y TCH AL

Número de artículo: 4551105
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 4551105
EAN / GTIN 7291075179231
Número del fabricante 4551105
Número L L23900 62

Descripción

Descripción:

Boring Accessories, Body Diameter (BD) 20 mm, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 32 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 24.5 mm, Shank Size (SS) MB20

Característica:

  • ro del cuerpo (BD) 20 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 33.5 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 32 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 24.5 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CCMT 0602...
  • Shank Size (SS) MB20