• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

IHSR 91-122 BW Cartucho de Desbaste para Mandrinado en Retroceso con Cabezas BHR y TCH AL

Número de artículo: 4551101
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4551101
EAN / GTIN 7291075179194
Número del fabricante 4551101
Número L L23900 51

Descripción

Descripción:

Boring Accessories, Body Diameter (BD) 72 mm, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 122 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 91 mm, Shank Size (SS) BHR MB63-63

Característica:

  • ro del cuerpo (BD) 72 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 122 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 91 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CCMT 1204...
  • Shank Size (SS) BHR MB63-63

Productos adecuados

Plaquitas reversibles