IHSR 20-24 BW Cartucho de Desbaste para Mandrinado en Retroceso con Cabezas BHR y TCH AL

Número de artículo: 4551095
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 4551095
EAN / GTIN 7291075179132
Número del fabricante 4551095
Número L L23900 25

Descripción

Descripción:

Boring Accessories, Body Diameter (BD) 16 mm, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 24 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 20 mm, Shank Size (SS) BHR MB16-16

Característica:

  • ro del cuerpo (BD) 16 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 24 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 20 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CCMT 0602...
  • Shank Size (SS) BHR MB16-16

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra