ST 11/4-MB32X12.40E Mango Cilíndrico de Metal Duro con Sistema Modular MB

Número de artículo: 4551088
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ITSBORE
    Tipo de producto Herramienta de husillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4551088
    EAN / GTIN 7291075179125
    Número del fabricante 4551088
    Número L L23900 469

    Descripción

    Descripción:

    Sistema modular de mandrinado ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32″ ,Shank Size (SS) 1-1/4

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 32″
    • Connection Size (CSI): MB32
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Voladizo (LPR): 12.402″
    • Shank Size (SS): 1-1/4

    De la misma serie "ITSBORE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra