ST5/8-MB16X6.69E Mango Cilíndrico de Metal Duro con Sistema Modular MB

Número de artículo: 4551080
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ITSBORE
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4551080
EAN / GTIN 7291075179040
Número del fabricante 4551080
Número L L23900 461

Descripción

Descripción:

Sistema modular de mandrinado ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16″ ,Shank Size (SS) 5/8

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 16″
  • Connection Size (CSI): MB16
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Voladizo (LPR): 6.693″
  • Shank Size (SS): 5/8

De la misma serie "ITSBORE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra