ST 20-MB20X170E Mango Cilíndrico de Metal Duro con Sistema Modular MB

Número de artículo: 4551070
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ITSBORE
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4551070
EAN / GTIN 7291075178937
Número del fabricante 4551070
Número L L23900 451

Descripción

Descripción:

Sistema modular de mandrinado, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm
  • Connection Size (CSI) MB20
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Voladizo (LPR) 170 mm

De la misma serie "ITSBORE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra