ST 16-MB16X110E Mango Cilíndrico de Metal Duro con Sistema Modular MB

Número de artículo: 4551066
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie ITSBORE
    Tipo de producto Herramienta de husillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4551066
    EAN / GTIN 7291075178890
    Número del fabricante 4551066
    Número L L23900 447

    Descripción

    Descripción:

    Sistema modular de mandrinado, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
    • Connection Size (CSI) MB16
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Voladizo (LPR) 110 mm

    De la misma serie "ITSBORE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra