CATI 50 MB80X7.087 MB Sistema modular de perforación con mangos cónicos AD de Caterpillar

Número de artículo: 4551065
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4551065
EAN / GTIN 7291075144062
Número del fabricante 4551065
Número L L23900 446

Descripción

Descripción:

Sistema modular de mandrinado ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 80″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 80″
  • Connection Size (CSI): MB80
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Voladizo (LPR): 7.087″
  • Shank Size (SS): 50